Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

Cod. Rexel
SODM500M10B60HB
Cod. Produttore
DM500M10RTB60HBT

Informazioni di prodotto

Modulo solare ad alte prestazioni, progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte (1950x1134x30 mm) per una rapida installazione
  • Struttura resistente a 120°C per durabilità in condizioni estreme
  • Doppio vetro che assicura protezione e stabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata produzione energetica da 500 watt
  • Maggiore efficienza grazie al design avanzato
  • Risparmio energetico e lunga durata operativa

Documentazione tecnica

Modulo fotovoltaico bifacciale DMEGC modello SODM500M10B60HB con potenza nominale di 500 W, caratterizzato da un'efficienza massima del 23,1%. Questo pannello fotovoltaico utilizza celle monocristalline di tipo N, disposte in 120 unità (6x20), garantendo elevate prestazioni anche in condizioni di luce diffusa. La struttura è composta da doppio vetro rinforzato termicamente di 2 mm sia sul lato anteriore che posteriore, conferendo al modulo una robustezza superiore e una maggiore durabilità nel tempo, oltre a favorire la tecnologia bifacciale che permette la produzione di energia anche dal retro del pannello. Il modulo ha dimensioni di 1950x1134x30 mm e un peso di 26,8 kg, con una cornice solida e resistente, progettata per sopportare carichi elevati e condizioni ambientali avverse, come dimostrato dalle certificazioni TÜV Rheinland e le prove di resistenza a nebbia salina, ammoniaca e polvere. La scatola di giunzione è dotata di 3 diodi con protezione IP68, mentre i cavi verticali e orizzontali sono personalizzabili per adattarsi alle esigenze di installazione. La tecnologia vetro-vetro e la configurazione bifacciale consentono un rendimento superiore e una maggiore produzione energetica nel tempo, supportata da una garanzia di potenza lineare fino a 30 anni con degradazione inferiore all'1% nel primo anno e meno dello 0,4% annuo successivo. La certificazione IEC 61215 e IEC 61730 garantisce inoltre la qualità e la sicurezza del modulo, che si inserisce in un contesto di produzione ecosostenibile con un basso impatto ambientale e componenti riciclabili, in linea con le più rigorose normative ESG. Questo modulo è ideale per impianti fotovoltaici che richiedono alta efficienza, affidabilità e una lunga durata, grazie anche alla sua capacità bifacciale che ottimizza la raccolta dell'energia solare. La potenza di 500 W lo rende adatto a installazioni residenziali e commerciali di ultima generazione, valorizzando ogni metro quadrato disponibile con tecnologia avanzata e design estetico curato. Descrizione del produttore: Il modulo fotovoltaico DM500M10B60HB è un pannello bifacciale di alta qualità con tecnologia Tipo-N e doppio vetro rinforzato termicamente da 2 mm su entrambi i lati, progettato per garantire elevata efficienza e durata nel tempo. Con una potenza massima di 505 W e un'efficienza del modulo del 22,8% (STC), questo modulo assicura prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali avverse grazie a una robusta struttura certificata TÜV Rheinland e resistenza a corrosione da ammoniaca, nebbia salina, polvere e sabbia. La tecnologia avanzata DMEGC Advanced Black Technology conferisce un'estetica eccezionale, mentre la produzione ecosostenibile garantisce un basso impatto ambientale, con componenti privi di PFAS e completamente riciclabili. Il modulo supporta un'ampia gamma di temperature operative da -40 a +85 °C, con coefficiente di temperatura di potenza di -0,29%/°C, e offre una garanzia di potenza lineare fino a 30 anni e 25 anni di garanzia sul prodotto, assicurando affidabilità e sicurezza per installazioni residenziali e commerciali. La scatola di giunzione IP68 con 3 diodi e connettori MC4 o PV-ZH202B permette un'installazione semplice e sicura, mentre la sua elevata capacità di carico e protezione di classe II lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore dell’energia solare.

Produttore

Modulo fotovoltaico bifacciale 500W 120 celle tipo N doppio vetro 1950x1134 mm alta efficienza residenziale commerciale

€ 97,92 x 1 pz.