Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Moduli Fotovoltaici /

Cod. Rexel
4VPDMHSW725SG-V
Cod. Produttore
DM725G12RTB66HSW

Informazioni di prodotto

Modulo fotovoltaico bifacciale ad alta efficienza, progettato per garantire prestazioni elevate e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori MC4-EVO 2A e cavi da 4 mm²
  • Struttura robusta in vetro-vetro con doppio vetro rinforzato termicamente
  • Scatola di giunzione IP68 con protezione avanzata e 3 diodi integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore produzione energetica grazie alla tecnologia bifacciale
  • Efficienza massima del 23,7% per un risparmio energetico significativo
  • Garanzia di potenza lineare fino a 30 anni con bassa degradazione

Documentazione tecnica

Modulo fotovoltaico bifacciale DMEGC serie DMxxxG12T-B66HSW con tecnologia Tipo-N monocristallina, potenza nominale di 725 W confermata dalla descrizione Rexel AS400. Il pannello presenta 132 celle (6x22) e una struttura vetro-vetro con doppio vetro rinforzato termicamente da 2 mm sia sul lato anteriore che posteriore, garantendo elevata robustezza e durabilità nel tempo. La cornice è progettata per sostenere carichi meccanici elevati, con certificazioni di resistenza a condizioni ambientali avverse come corrosione da ammoniaca, nebbia salina, polvere e sabbia, oltre a prove di pressione estese certificate TÜV Rheinland. Il modulo ha dimensioni di 2384x1303x33 mm e un peso di 37,7 kg, con scatola di giunzione IP68 dotata di 3 diodi per la gestione ottimale della corrente. Il sistema di cablaggio prevede cavi da 4 mm² con connettori PV-LZH202B o MC4-EVO 2A (1500 V). L’efficienza massima raggiunge il 23,7%, con una potenza massima (Pmax) di 725 W in condizioni standard (STC). La tecnologia bifacciale consente di sfruttare l’irraggiamento anche sul retro del pannello, migliorando la produzione energetica complessiva e riducendo il costo livellato dell’energia (LCOE). La garanzia di prodotto è di 15 anni, mentre la potenza lineare è garantita per 30 anni con una degradazione inferiore all’1% nel primo anno e meno dello 0,4% annuo successivamente. Questo modulo fotovoltaico è ideale per applicazioni progettuali che richiedono alta potenza e affidabilità, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale, garantita da certificazioni ISO e da una produzione ecosostenibile. La combinazione di tecnologia avanzata, alta efficienza e robustezza lo rende una scelta eccellente per impianti fotovoltaici di ultima generazione. Descrizione del produttore: Il modulo fotovoltaico DMxxxG12T-B66HSW è un modulo bifacciale di tipo N con doppio vetro, caratterizzato da un'elevata efficienza massima del 23,7% e una potenza nominale compresa tra 710 e 725 W. Realizzato con celle monocristalline 132(6×22), presenta una copertura anteriore e posteriore in vetro rinforzato termicamente da 2 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. La scatola di giunzione è dotata di 3 diodi con protezione IP68 secondo IEC 62790, mentre i cavi sono di 4 mm² con connettori PV-L2H202B o MC4-EVO 2A, adatti a sistemi fino a 1500 V DC. Il modulo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, con certificazioni quali IEC 61215, IEC 61730 e prove di corrosione da ammoniaca e nebbia salina, oltre a una garanzia di prodotto di 15 anni e una garanzia di potenza lineare di 30 anni con degradazione minima. La temperatura nominale di funzionamento è di 42±2 °C, con coefficienti di temperatura che assicurano prestazioni stabili anche in condizioni termiche variabili. La produzione è orientata alla sostenibilità ambientale, con un processo a basso impatto di carbonio e componenti riciclabili, supportato da un sistema di gestione della qualità e sicurezza certificato ISO. Questo modulo rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per applicazioni di progetto ad alta efficienza e lunga durata.

Produttore

Modulo fotovoltaico bifacciale 725W 132 celle monocristallino vetro-vetro alta efficienza per impianti solari

€ 137,55 x 1 pz.