› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo fonico base 2 pulsanti doppia fila per citofono esterno

Cod. Rexel BTI351045
Cod. Produttore 351045
Cod. EAN 8005543461761

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: SFERA
  • Finitura: Robur
  • Funzione: 2 pulsanti su colonna doppia

Descrizione del prodotto

Porter base a doppia fila con due posti, progettata per montaggio a incasso verticale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una configurazione modulare compatta con un modulo orizzontale e verticale, senza cornice di montaggio. La struttura è pensata per un’installazione semplice e sicura, adatta a diverse soluzioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frontale modulo fonico base 2 pulsanti su colonna doppia finitura Robur

Caratteristiche tecniche

colore

Ottone

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

11 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Modulo fonico base 2 pulsanti doppia fila per citofono esterno