› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo fonico analogico 2 pulsanti comando luci incasso residenziale

Cod. Rexel BTI332120
Cod. Produttore 332120
Cod. EAN 8012199233727

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo fonico analogico
  • Pulsanti: 2 chiamata + 1 relè
  • Funzione: Comando luci scale
  • Cavi: Inclusi per collegamento
  • Serie: SFERA
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo portero Sfera modello 332120, progettato per il montaggio a incasso con orientamento verticale. Questo modulo integra un altoparlante e un microfono per comunicazioni audio chiare e affidabili, oltre a un pulsante per l'illuminazione delle scale e due pulsanti di chiamata. Il design compatto prevede un modulo singolo sia in orizzontale che in verticale, senza cornice di montaggio. Ideale per impianti elettrici civili, garantisce funzionalità essenziali per sistemi di citofonia e controllo accessi, con una struttura robusta e funzionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo fonico analogico dotato di due pulsanti di chiamata e di un pulsante per il comando del relè luci scale. Cavi di collegamento a corredo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

102,5 mm

senza alogeni

altezza

89,4 mm

profondità

15,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Modulo fonico analogico 2 pulsanti comando luci incasso residenziale
€ 147,72 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info