Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8613680000
Cod. Produttore
8613680000
Cod. EAN
4032248316977

Informazioni di prodotto

FBCon SS PCG 4way

Documentazione tecnica

FBCON SS PCG 4WAY è un componente elettrico progettato per l'integrazione nei sistemi di bus di campo, garantendo connessioni affidabili e performanti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e stabilità nelle applicazioni industriali. Questo dispositivo è ideale per la distribuzione e l'organizzazione dei segnali elettrici in impianti complessi, facilitando la gestione efficiente delle reti di comunicazione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende un elemento essenziale per l'ottimizzazione degli spazi e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

80 mm

altezza

36 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus di campo FBCON SS PCG 4 vie per sensori e dispositivi industriali