Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564310000
Cod. Produttore
8564310000
Cod. EAN
4032248287642

Informazioni di prodotto

FBCon PA CG/M12 8way
FBCON PA CG/M12 8WAY è un componente elettrico progettato per applicazioni di bus di campo, caratterizzato da connettori M12 che garantiscono un collegamento affidabile e sicuro. Questo dispositivo a 8 vie è ideale per la distribuzione e il collegamento di segnali in ambienti industriali, offrendo robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative, supportando l’efficienza e la continuità dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

80 mm

altezza

58 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus di campo 8 vie con connettori M12 per applicazioni industriali