Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8714220000
Cod. Produttore
8714220000
Cod. EAN
4032248398324

Informazioni di prodotto

FBCon PA CG 4way Limiter

Documentazione tecnica

FBCON PA CG 4WAY LIMITER è un componente elettrico progettato per l'integrazione nei sistemi di bus di campo, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e una protezione efficace delle linee elettriche. Questo limiter a quattro vie è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione precisa e sicura del segnale, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell'impianto elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'integrazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse configurazioni di rete. Descrizione del produttore: Distributore bus di campo per l'accoppiamento di dispositivi o sensori di campo. Il collegamento avviene tramite cavi di diramazione. La comunicazione e l'alimentazione del dispositivo vengono gestite tramite un normale conduttore a 2 fili.

larghezza

80 mm

altezza

58 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus di campo 4 vie Limiter FBCON PA CG per applicazioni industriali segnale e alimentazione su 2 fili