› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Modulo espansore 4 pulsantiere per sistemi ospedalieri BTicino

Cod. Rexel BTICMAS4000
Cod. Produttore CMAS4000
Cod. EAN 8005543491478

Informazioni principali

  • Alimentazione: da terminali CMTE1100/1200
  • Assorbimento stand-by: 50 mA
  • Assorbimento massimo: 65 mA
  • Temperatura funzionamento: 5 – 40 °C
  • Ingombro: 6 moduli DIN
  • Connessione: fino a 4 pulsantiere o tiranti
  • Configurazione: dip switch per letti/tiranti
  • Serie: CMAS4000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo espansione CMAS4000 consente la connessione fino a 4 pulsantiere paziente o 4 tiranti bagno aggiuntivi, oltre a quelli già disponibili. È progettato per essere utilizzato con i terminali di camera BTicino CMTE1100 e CMTE1200. L’alimentazione del dispositivo è derivata direttamente dai terminali di camera, con un assorbimento in stand-by di 50 mA e un massimo di 65 mA. Il modulo è adatto per un funzionamento in un intervallo di temperatura compreso tra 5 e 40 gradi Celsius. Per il cablaggio si consiglia l’uso di cavo tipo 4 x 0,22 GR2, con una lunghezza massima di 3 metri tra l’interfaccia e i terminali di camera e fino a 30 metri tra l’interfaccia e le pulsantiere paziente. Le dimensioni del dispositivo corrispondono a 6 moduli DIN con ingombro di 107 x 96 x 38 mm. Il modulo dispone di dip switch per la configurazione del numero di letti o tiranti bagno, LED di segnalazione durante l’attivazione e un pulsante reset per il ripristino dei parametri di fabbrica. È ideale per sistemi di chiamata in ambiente sanitario, garantendo una gestione efficiente e modulare delle chiamate paziente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo espansore di camera. Il dispositivo consente la connessione sino a 4 pulsantiere paziente o 4 tiranti bagno oltre a quello già disponibile. Il CMAS4000 deve essere utilizzato con i terminali di camera art.CMTE1100 e CMTE1200.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Modulo espansore 4 pulsantiere per sistemi ospedalieri BTicino