› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo espansione tasti Sfera per citofonia residenziale

Cod. Rexel BTI346993
Cod. Produttore 346993
Cod. EAN 8005543545720

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 1,5 mA
  • Assorbimento stand-by: 1,5 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • Gestione tasti: fino a 8 per modulo
  • Max tasti collegabili: 96 per posto esterno
  • Dimensioni: 52,5x41x14 mm
  • Serie: SFERA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo espansore tasti BTI346993 è progettato per integrare ulteriori pulsanti di chiamata ai moduli fonici SFERA, consentendo di gestire fino a 8 tasti per modulo e di collegare più moduli per un massimo di 96 tasti di chiamata per Posto Esterno. Alimentato dal BUS SCS con tensione compresa tra 18 e 27 Vdc, presenta un assorbimento massimo e in stand-by di 1,5 mA. Il dispositivo è caratterizzato da dimensioni compatte (52,5 mm di larghezza, 41 mm di altezza e 14 mm di profondità) e funziona in un ampio intervallo di temperatura da -25 a +70 °C. Il modulo supporta il sistema bus per la tecnica di installazione e offre connessioni per ingresso, uscita, collegamento pulsanti di chiamata e comune pulsanti, facilitando il cablaggio anche in configurazioni con comuni separati o unici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo espansore tasti Sfera. Consente di collegare tasti di chiamata ai moduli fonici Sfera (351000, 351100, 351500, 351200, 351300) e al gruppo fonico universale (346994). Ogni modulo può gestire fino a 8 tasti di chiamata. E’ possibile collegare più moduli espansione tasti (max 96 tasti di chiamata per posto esterno).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

52 mm

Tipologia

Altro

altezza

41 mm

profondità

14 mm

Numero di pulsanti per chiamata

8

tecnica di installazione

Sistema bus

Serie

SFERA

Modulo espansione tasti Sfera per citofonia residenziale