› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo espansione tasti chiamata sistema DIGI per impianti audio

Cod. Rexel BTI346992
Cod. Produttore 346992
Cod. EAN 8012199416687

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 65 mA
  • Assorbimento standby: 15 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • Collegamento pulsanti: fino a 8 per modulo
  • Espansione: fino a 6 moduli (56 chiamate)
  • Dimensioni: 90x55x26 mm
  • Serie: 346992

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'espansore chiamate modello 346992 è un modulo universale progettato per l'integrazione nel sistema audio 2 WIRE, ideale per installazioni nuove o ristrutturazioni dove sono presenti o richiesti pannelli con pulsanti speciali come cassette postali o laminati monoblocco. Consente l'espansione del numero di pulsanti di chiamata, collegando fino a 8 pulsanti per modulo e supportando un massimo di 56 pulsanti tramite moduli aggiuntivi. Il dispositivo dispone di regolazioni dedicate per la sensibilità del microfono e il volume dell'altoparlante, garantendo un'ottima qualità audio. È possibile disconnettere il microfono dal modulo e posizionarlo fino a 15 cm di distanza. Per il controllo di serrature elettriche è necessario un attuatore configurato appositamente. In sistemi video, il modulo deve essere utilizzato insieme a telecamere 2 WIRE native o con uscita coassiale tramite interfaccia dedicata. Alimentato da BUS SCS con tensione tra 18 e 27 Vdc, presenta un assorbimento massimo di 65 mA e un funzionamento affidabile in un ampio intervallo di temperature da -25 a +70 gradi Celsius. Le dimensioni compatte (90x55x26 mm) facilitano l'installazione in spazi ridotti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo espansore per collegare più di 8 tasti di chiamata al gruppo fonico universale 346991. E\' possibile collegarne fino a 6 per un totale di 56 chiamate in impianti con alimentatore 346000 / 346050. Massimo 2 moduli per un totale di 24 chiamate in impianti con alimentatore audio 346040.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

50 mm

profondità

20 mm

Numero di pulsanti per chiamata

8

tecnica di installazione

Sistema bus

Modulo espansione tasti chiamata sistema DIGI per impianti audio