› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo espansione impianto 2 fili compatto per citofonia residenziale

Cod. Rexel BTI346851
Cod. Produttore 346851
Cod. EAN 8012199787862

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18–27 Vdc
  • Potenza dissipata: 2,25 W max
  • Assorbimento stand-by: 5-50 mA
  • Estensione tratta: +200 m max
  • Montanti indipendenti: fino a 39
  • Moduli in cascata: max 3 (2 rigenerano)
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Serie: 346851

Descrizione del prodotto

Interfaccia di espansione impianto modulare DIN progettata per incrementare le prestazioni del sistema 2 FILI in impianti monofamiliari o di appartamento. Consente la realizzazione di montanti 2 FILI con posti esterni indipendenti per fonica e video, rigenerando il segnale video e permettendo l’estensione delle distanze fino a 200 metri con cavo dedicato. Supporta l’incremento del numero di dispositivi collegabili al BUS, con possibilità di collegare in cascata fino a 3 moduli interfaccia, di cui 2 rigenerano il segnale. È dotata di morsetti IN e OUT per il collegamento BUS SCS, LED di stato per indicare la connessione e la qualità del segnale video e audio Hi-Fi. Include microinterruttore di terminazione tratta e configuratori per attribuire modalità di funzionamento e numerazione interna. Le modalità operative permettono separazione galvanica, montanti indipendenti, montante esteso e espansione montante esteso, adattandosi a diverse configurazioni di impianto. Alimentata da BUS SCS a 18-27 Vdc, con basso assorbimento energetico e dimensioni compatte di 4 moduli DIN. Progettata per garantire una maggiore affidabilità e flessibilità nell’espansione di impianti videocitofonici elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interfaccia di espansione impianto in custodia modulare 4 DIN. Consente di raddoppiare la lunghezza della tratta posto esterno - posto interno, di creare montanti a fonica indipendente e di espandere le prestazioni dell\'impianto di appartamento. Il dispositivo deve essere configurato attraverso l\'inserimento fisico dei configuratori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

tecnica di installazione

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Modulo espansione impianto 2 fili compatto per citofonia residenziale
€ 266,81 x 1 pz.
(pz.)