› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Modulo espansione 8 ingressi M8IBUS per centrali filari sicurezza

Cod. Rexel FY911060
Cod. Produttore 911060
Cod. EAN 8016978045518

Informazioni principali

  • Ingressi: 8 programmabili
  • Connessione: BUS RS485
  • Gestione allarmi: veloci (vibrazione, filo)
  • Morsettiera: estraibile
  • Protezione: tamper
  • Dimensioni: 80x80x25 mm
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Serie: Defender

Descrizione del prodotto

Cheda di espansione a 8 ingressi M8IBUS progettata per aumentare il numero di zone delle centrali filari del sistema Defender. Grazie alla connessione a BUS RS485, consente di remotizzare il modulo all’interno dell’impianto o creare punti concentratori senza dover portare tutte le zone in centrale. Il modulo può essere programmato per gestire solo 4 degli 8 ingressi disponibili, offrendo maggiore flessibilità nella gestione delle zone. Dotato di elettronica per la gestione di allarmi veloci come vibrazione o filo, morsettiera estraibile e morsetto per protezione tamper. Adatto per installazione diretta in centrale o in contenitori esterni. Descrizione del produttore: chede di espansione a 8 ingressi M8IBUS che permette di aumentare il numero di zone delle centrali filari del sistema Defender. Grazie alla connessione a BUS RS485 e possibile remotizzare questi moduli all interno dell impianto o per creare dei punti concentratori senza avere la necessita di portare tutte le zone in centrale.In caso di necessita il modulo M8IBUS puo essere programmato in modo che gestisca solo 4 degli 8 ingressi disponibili in base alle necessita installative. Questa funzione rende piu versatile la gestione delle zone. E possibile alloggiare questi moduli direttamente in centrale oppure in contenitori esterni.

Caratteristiche tecniche

numero max. di ingressi

8

Modulo espansione 8 ingressi M8IBUS per centrali filari sicurezza