Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4235
Cod. Produttore
4235
Cod. EAN
8005543590980

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 9,6–14,5Vdc
  • Assorbimento: 100mA
  • Uscite relè: 5 programmabili 1A–12Vdc
  • Programmazione: NC, NA, mono/bistabile
  • Dimensioni: 45x75x20 mm (A x L x P)
  • Corrente uscita: 1A max per relè
  • Protezione: ponticelli microswitch tamper
  • Serie: 4235

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo espansione BTI4235 è un dispositivo di alta qualità progettato per ampliare le funzionalità dei sistemi di sicurezza BTicino. Si tratta di un modulo con 5 uscite relè programmabili, ciascuna con una capacità massima di 1A a 12Vdc, che consente la gestione di qualsiasi tipo di carico elettrico. Le uscite possono essere configurate come normalmente aperte (NA), normalmente chiuse (NC), monostabili o bistabili, con tempi di attivazione programmabili, offrendo così grande flessibilità nell'integrazione con impianti elettrici esistenti. Il modulo è alimentato a tensione compresa tra 9,6 e 14,5 Vdc con un assorbimento di 100 mA, e presenta dimensioni compatte di 45 x 75 x 20 mm, che ne facilitano l'installazione incassata in scatole di derivazione o su guida DIN. La comunicazione con la centrale avviene tramite BUS di sistema, garantendo un controllo efficiente e affidabile tramite software dedicato. Questo modulo rappresenta una soluzione ideale per estendere e personalizzare sistemi di sicurezza residenziali, mantenendo un elevato standard di qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di espansione relè per aggiungere alla centrale un massimo di 5 uscite relè programmabili da 1A. Completo di 4 supporti per il montaggio.

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Estensione

sistema bus EIB/KNX

Grandezza d'entrata tensione

Produttore

Modulo espansione 5 uscite relè per automazione KNX