Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4234
Cod. Produttore
4234
Cod. EAN
8005543590973

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 9,6–14,5Vdc
  • Assorbimento: 20mA max
  • Ingressi/Uscite: 5 programmabili 500mA
  • M1 ingresso analogico: 0–10V
  • M5 uscita analogica: 0–10V 20mA
  • Corrente max morsetti: 500mA
  • Dimensioni: 45x75x20 mm
  • Serie: 4234

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo espansione BTI4234 è un dispositivo compatto e versatile progettato per ampliare il sistema di sicurezza BTicino, consentendo di gestire fino a 5 terminali configurabili come ingressi o uscite Open Collector. Il terminale M1 può essere programmato come ingresso analogico 0-10 Vdc, mentre il terminale M5 come uscita 0-10 Vdc con una corrente massima erogabile di 20 mA. Alimentato a 9,6 – 14,5 Vdc con un assorbimento di 20 mA, il modulo supporta uscite programmabili fino a 500 mA a 12 Vdc. Grazie alle sue dimensioni ridotte (45 x 75 x 20 mm), è adatto per l’installazione incassata in scatole di derivazione o su guida DIN, permettendo una collocazione vicina ai sensori o contatti collegati. La comunicazione con la centrale avviene tramite BUS di sistema, e la programmazione è gestita tramite software dedicato TiAlarm, offrendo flessibilità e integrazione ottimale nei sistemi di sicurezza residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo di espansione per aggiungere alla centrale un massimo di 5 ingressi/uscite di cui un morsetto programmabile anche come ingresso 0-10V ed un\'altro come uscita 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Estensione

numero di ingressi

5

sistema bus EIB/KNX

Grandezza d'entrata tensione

Produttore

Modulo espansione 5 ingressi/uscite per sistemi domotici bus EIB/KNX