› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo espansione 10 ingressi 500mA 12Vdc programmabile per centrale allarme

Cod. Rexel BTI4230
Cod. Produttore 4230
Cod. EAN 8005543590935

Informazioni principali

  • Alimentazione: 9,6–14,5Vdc
  • Assorbimento: 20mA max
  • Ingressi: 10 ingressi 500mA; 12Vdc
  • Uscite P1: 500mA max
  • Uscite P2: 500mA max
  • Dimensioni: 45x75x20 mm
  • Certificazione: EN 50131 Grado 3
  • Serie: BTI4230

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione per aggiungere alla centrale un massimo di 10 ingressi 500mA-12Vdc programmabili.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Estensione

numero di ingressi

10

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Grandezza d'entrata tensione

Modulo espansione 10 ingressi 500mA 12Vdc programmabile per centrale allarme