› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo EMS segnalazione guasti 1/2 modulo guida DIN

Cod. Rexel BTIF80BCR
Cod. Produttore F80BCR
Cod. EAN 8005543576496

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario + SD
  • Larghezza: 8,8 mm (0,5 moduli)
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura: -25°C ÷ +70°C
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Autoconsumo: 0,236 W - 19,7 mA
  • Serie: EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo di stato EMS BTDIN modello F80BCR è un accessorio elettrico progettato per il monitoraggio dello stato dei dispositivi di protezione. Si tratta di un modulo compatto da 1/2 modulo DIN, ideale per l'installazione su guida DIN, che consente di rilevare e segnalare lo stato di apertura, chiusura o intervento del dispositivo collegato. Il modulo è dotato di un sistema di comunicazione Modbus RTU su linea seriale RS-485 a due fili, con velocità di trasmissione programmabile fino a 38400 bit/s, che permette una gestione efficiente e affidabile delle informazioni di stato. L'installazione è semplice e sicura, con connessioni che supportano cavi fino a 2 x 1,5 mm² e una coppia di serraggio massima di 1 Nm. Il design modulare e l'indicazione LED dello stato facilitano la diagnosi e la manutenzione degli impianti elettrici, garantendo un controllo preciso e continuo delle condizioni operative dei dispositivi di protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di segnalazione stato per interruttori BTDIN (CA + SD). Contatto di segnalazione guasti (modulo elettronico). Indica la posizione dei contatti (aperto o chiuso) e la causa dell\'intervento del dispositivo modulare associato (interruttoremagnetotermico, differenziale, motore)

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

EMS BTDIN

Modulo EMS segnalazione guasti 1/2 modulo guida DIN
€ 33,02 x 1 pz.