› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo EMS monofase 63A con bobine Rogowsky per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTIF80BMM63
Cod. Produttore F80BMM63
Cod. EAN 8005543576762

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Corrente max: 63 A
  • Voltaggio nominale: 110-500 V~ (fase/fase)
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Precisione corrente: Classe 0,5
  • Protezione IP: IP20 (frontale IP40)
  • Temperatura operativa: -25°C ÷ +70°C
  • Consumo: 0,410 W - 34,1 mA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Misuratore monofase con toroidi chiusi, modello F80BMM63 di BTicino, progettato per la misura precisa dell'energia elettrica in impianti monofase con tensione da 65 a 290 V. Questo contatore energetico è caratterizzato da un collegamento convertibile e supporta la misura della potenza reattiva. È dotato di un sistema di misura tramite toroidi Rogowski chiusi, che garantiscono un'installazione semplice e sicura. Il dispositivo è progettato per montaggio su guida DIN e presenta un consumo di corrente molto basso, circa 34,1 mA a 12 Vdc. Supporta sezioni di cablaggio fino a 1,5 mm² per i conduttori di ingresso e uscita, con serraggio a 0,5 Nm. Il contatore è conforme alle normative IEC/EN 61557-12 con classe di precisione 0,5 per energia attiva e 2 per energia reattiva. Dispone di indicazione LED e opera in un range di temperatura da -25 a +70 °C. È adatto per applicazioni in sistemi elettrici di categoria III, assicurando alta affidabilità e precisione nelle misurazioni energetiche monofase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di misura monofase fino a 63A con bobine Rogowsky corredo. Misure dei principali dati elettrici di una rete monofase. L\'inserzione è fatta tramite bobine Rogowski chiuse

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Convertibile

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

altri sistemi bus

Altro

Serie

EMS BTDIN

Modulo EMS monofase 63A con bobine Rogowsky per installazioni elettriche
€ 224,19 x 1 pz.