› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo EMS misura trifase bobine Rogowski per installazione rapida

Cod. Rexel BTIF80BMT63
Cod. Produttore F80BMT63
Cod. EAN 8005543576779

Informazioni principali

  • Corrente max: 63 A
  • Tensione nominale: 110-500 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Classe precisione: 0,5 per corrente e tensione
  • Indice protezione: IP20 morsetti
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni modulo: 17,8 mm larghezza
  • Serie: EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo multifunzione di misura EMS BTDIN con sensori Rogowski chiusi, modello F80BMT63. Progettato per il monitoraggio energetico di reti trifase fino a 63 A, consente la misura di correnti, tensioni, potenze attive, reattive e apparenti, fattore di potenza, energia attiva e reattiva (totale e parziale), frequenza e distorsioni armoniche fino al 15° ordine. Il sistema utilizza sensori Rogowski chiusi per un’installazione semplice e sicura, con possibilità di estendere la lunghezza dei cavi fino a 3,35 metri tramite kit di estensione. Il modulo si monta su guida DIN 35 mm, alimentazione a 12 V DC, con protezione IP20 sui terminali e IP40 sul frontale. Supporta configurazioni stand-alone o supervisionate, con indirizzamento locale tramite ruota di selezione o remoto via software. È dotato di LED di misura e pulsante multifunzione per lo stato operativo e reset. Conforme alle normative IEC/EN 61557-12 con classe di precisione 0,5 per le principali grandezze elettriche, è ideale per sistemi di gestione energetica avanzati e automazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di misura multifunzione con bobine Rogowski. Misure dei principali dati elettrici di una rete trifase. L\'inserzione è fatta tramite bobine Rogowski chiuse

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Convertibile

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

altri sistemi bus

Altro

Serie

EMS BTDIN

Modulo EMS misura trifase bobine Rogowski per installazione rapida
€ 275,18 x 1 pz.