› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo EMS misura multifunzione per trasformatori amperometrici guida DIN

Cod. Rexel BTIF80BMT
Cod. Produttore F80BMT
Cod. EAN 8005543578193

Informazioni principali

  • Misura monofase/trifase 1P+N
  • Ingresso tramite TA 5 A amperometrici
  • Misura corrente fino a 123 word
  • Tensione fino a 3 fasi + neutro
  • Potenza attiva/reactiva kW/kvar
  • Fattore di potenza 0,01 precisione
  • Frequenza 0,01 Hz
  • Serie EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il contatore energetico BTICINO modello F80BMT è un dispositivo di misura progettato per il monitoraggio dell'energia elettrica in impianti a tre fasi con neutro (110-500 V~). È dotato di ingresso per trasformatori amperometrici Rogowski, che garantiscono una misurazione precisa della corrente fino a 63 A o 125 A a seconda della versione. Il dispositivo supporta la misura della potenza attiva, reattiva e apparente, con classe di precisione 0,5 Wh e 2 varh secondo la normativa IEC/EN 61557-12. È compatibile con collegamenti convertibili e si installa facilmente su guida DIN, con connessioni a vite per conduttori fino a 16 mm². La presenza di un LED indica lo stato operativo, mentre la configurazione è regolabile tramite selettore integrato. Il F80BMT è progettato per un intervallo di temperatura da -25 °C a +70 °C e garantisce un basso consumo energetico con un assorbimento massimo di circa 32,6 mA a 12 Vdc. Questo misuratore è ideale per il monitoraggio energetico in contesti industriali e civili, offrendo affidabilità e precisione nelle letture elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di misura multifunzione per trasformatori amperometrici esterni. Misura i principali dati elettrici di una rete monofase o trifase (con o senza neutro). L\'inserzione è fatta tramite trasformatori amperometrici con secondario da 5 A.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Contatore energetico

tipo di collegamento

Convertibile

potenza reattiva

classe di precisione

0,5

altri sistemi bus

Altro

Serie

EMS BTDIN

Modulo EMS misura multifunzione per trasformatori amperometrici guida DIN
€ 270,33 x 1 pz.