› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo EMS interfaccia EMS/RS485MB compatto montaggio guida DIN impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80BIM1
Cod. Produttore F80BIM1
Cod. EAN 8005543576755

Informazioni principali

  • Protocollo: EMS/Modbus RS485
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Indirizzi Modbus: 1-247 programmabili
  • Velocità trasmissione: fino a 115,2 kbps
  • Isolamento: Ui 400 V
  • Classe protezione: IP40 involucro, IP20 morsetti
  • Materiale involucro: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EMS BTDIN INTERFACCIA EMS/RS485MB è un modulo da 1 modulo DIN progettato per l'integrazione e la comunicazione tramite protocollo Modbus su linea seriale RS-485. Il dispositivo supporta la configurazione remota e automatica, garantendo una gestione efficiente e flessibile dei sistemi elettrici. Dotato di connettori RS-485 IN/OUT e interfaccia micro USB per la programmazione, assicura una trasmissione dati affidabile con velocità di comunicazione programmabili fino a 38400 baud. La struttura modulare è adatta al montaggio su guida DIN, facilitando l'installazione in quadri elettrici. Il modulo è compatibile con cavi di tipo BELDEN 9842 o 3106A fino a 1000 metri e con cavi Cat. 6 (FTP/UTP) fino a 50 metri. L'interfaccia è indicata per applicazioni di automazione e controllo elettrico, offrendo una soluzione robusta per la gestione di sistemi bus EMS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS interfaccia EMS/RS485. Esegue la conversione dal sistema EMS al protocollo Modbus RS485

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

velocità di trasmissione max.

115200 BAUD

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7035

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Serie

EMS BTDIN

Modulo EMS interfaccia EMS/RS485MB compatto montaggio guida DIN impianti elettrici
€ 134,90 x 1 pz.