› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo EMS BTDIN comando controllo relè guida DIN impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80BCS
Cod. Produttore F80BCS
Cod. EAN 8005543576465

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione nominale relè: 250 V~
  • Corrente nominale relè: 6 A cosφ=1
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Grado di protezione morsetti: IP2X
  • Dimensioni: 1 modulo DIN 17,8 mm
  • Materiale involucro: Policarbonato autoestinguente
  • Autoconsumo: Stand-by 0,234 W, Relè attivo 0,375 W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo EMS BTDIN F80BCS dedicato al comando e al controllo dello stato di Contattori e Relè modulari della gamma BTicino, con portata contatti fino a 25 A e relè configurabile da 250 V~ - 6 A. Il modulo, di larghezza 17,8 mm (1 modulo DIN), si monta su guida DIN 35 e può essere installato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, sottosopra, sul lato). È alimentato a 12 VDC tramite modulo specifico o cavi di connessione dedicati. Dotato di micro-interruttori laterali per configurare il tipo di dispositivo associato (Relè Passo-Passo, Relè monostabile o Contattore) e di un relè interno configurabile, il modulo permette il comando remoto e il controllo dello stato dei dispositivi associati. La porta di derivazione consente la creazione di punti di comando multipli. Supporta l’interconnessione tra moduli tramite cavi precablati o guide comunicanti, garantendo la trasmissione dati in sistemi con più moduli installati su una o più rotaie DIN. Il dispositivo è caratterizzato da un tasto multifunzione con LED di stato per segnalazioni di funzionamento, errore o aggiornamento firmware. L’involucro è in policarbonato autoestinguente, con protezioni IP2X/20/40, e il modulo ha un basso consumo energetico. Compatibile con sistemi EMS BTDIN in modalità stand-alone o supervisione, supporta configurazioni locali tramite rotary o indirizzamento esteso via software EMS. Conforme alle direttive EMC, bassa tensione, RoHS e REACH, è progettato per garantire sicurezza, affidabilità e facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di comando per contattori e relé BTDIN. Consente di comandare e controllare a distanza lo stato dei relè e dei contattori associati. Dotato di 4 interruttori DIP switch (sul lato) è possibile configurarli in funzione del tipo di dispositivo associato (relè o contattore).

Caratteristiche tecniche

funzione

Comando a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

6 A

Serie

EMS BTDIN

Modulo EMS BTDIN comando controllo relè guida DIN impianti elettrici