› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo elettronico MOE-E 220-250V per interruttori Tmax T4-T5 controllo remoto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054902R1
Cod. Produttore 1SDA054902R1
Cod. EAN 8015644559854

Informazioni principali

  • Descrizione: MOE-E T4-T5 220...250 VAC/DC
  • Tensione operativa: 220-250 VAC/DC
  • Funzione: Modulo controllo remoto
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: PR222DS/PD T4-T5
  • Tipo: Motor Operator
  • Applicazione: Interruttori Tmax T4-T5
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE-E per interruttori Tmax T4-T5, progettato per garantire un’azionamento affidabile e preciso con tensione nominale di impiego da 24 VDC fino a 380 VAC. Il dispositivo supporta tensioni di tipo AC/DC con potenza spunto fino a 300 VA e potenza in servizio inferiore a 150 VA, assicurando un basso consumo energetico. La durata minima dell’impulso di comando è di 0,15 secondi, con tempi di manovra rapidi inferiori a 0,1 secondi per l’attivazione e 1,5-3 secondi per il riarmo o reset. Conforme alla norma IEC 60947.2, il comando a motore MOE-E è dotato di reset manuale, può essere montato su interruttori con sistema di accumulo energia e dispone di accessori opzionali per configurazioni specifiche. L’azionamento a motore garantisce una gestione efficiente e sicura del circuito elettrico, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T4-T5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

Modulo elettronico MOE-E 220-250V per interruttori Tmax T4-T5 controllo remoto