› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo elettronico M E1.2/3 100-130 VAC/DC per interruttori Emax 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073710R1
Cod. Produttore 1SDA073710R1
Cod. EAN 8015644776435

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2/3
  • Tensione: 100-130 VAC/DC
  • Tipo: Geared motor device
  • Certificazione: CE 2013
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Compatibilità: E1.2/3
  • Dichiarazione: Conformità RoHS II
  • Applicazione: Motori per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

Motore M con contatto di segnalazione per molle cariche S33 M/2 - E1.2, progettato per l'azionamento a motore con tensione di alimentazione 100-130 VAC/DC. Questo componente è ideale per applicazioni di commutazione elettrica, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro grazie al contatto di segnalazione integrato che monitora lo stato delle molle cariche. La sua compatibilità con tensioni AC/DC lo rende versatile per diverse configurazioni impiantistiche nell'ambito dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali in sistemi di protezione e controllo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 100...130V AC-DC E1.2/3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Modulo elettronico M E1.2/3 100-130 VAC/DC per interruttori Emax 2-3