Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1315180000
Cod. Produttore
1315180000
Cod. EAN
4050118118155

Informazioni di prodotto

Modulo digitale UR20-8DI-P-2W: soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e connettività semplice.
  • Risparmio di tempo nell’integrazione con sistemi bus di campo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione di segnali binari.
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie a un controllo digitale preciso.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ingresso digitale per la trasmissione di segnali binari.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

numero di ingressi digitali

8

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo elaborazione segnali UR20-8DI-P-2W per automazione industriale