Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1334770000
Cod. Produttore
1334770000
Cod. EAN
4050118138078

Informazioni di prodotto

Modulo di ripartizione di potenziale progettato per ottimizzare l’alimentazione con potenziali ausiliari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con sistemi bus di campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nell’alimentazione delle applicazioni
  • Supporto a diversi potenziali ausiliari per flessibilità d’uso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ripartizione di potenziale per l'alimentazione dell'applicazione con diversi potenziali ausiliari.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

adatto per funzioni di sicurezza

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

protocollo INTERBUS per Safety

supporta il protocollo per PROFIsafe

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo elaborazione segnali UR20-16AUX-I per automazione industriale