Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1334790000
Cod. Produttore
1334790000
Cod. EAN
4050118138085

Informazioni di prodotto

Modulo di ripartizione di potenziale per alimentazione con potenziali ausiliari, progettato per ottimizzare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con diversi potenziali ausiliari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità dell’alimentazione garantita
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di ripartizione di potenziale per l'alimentazione dell'applicazione con diversi potenziali ausiliari.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

adatto per funzioni di sicurezza

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

grado di protezione (IP)

IP20

protocollo INTERBUS per Safety

supporta il protocollo per PROFIsafe

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene )

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo elaborazione segnali UR20-16AUX-FE per automazione industriale