› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Modulo doppio RCA Living International per impianti audio residenziali

Cod. Rexel BTIL4269R
Cod. Produttore L4269R
Cod. EAN 8012199356181

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo doppio RCA
  • Tipo connettore: RCA doppio
  • Collari colore: Rosso e giallo
  • Terminazione: A saldare
  • Colore: Antracite
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Modulo doppio RCA da incasso, progettato per garantire un collegamento audio di alta qualità. Realizzato con piastra di copertura centrale, presenta un design compatto e funzionale ideale per installazioni elettriche integrate. La direzione di uscita è dritta e il prodotto è privo di protezione antipolvere e coperchio a cerniera, offrendo una soluzione essenziale e affidabile per impieghi vari. La superficie con stampa facilita l’identificazione dei connettori, mentre l’assenza di campo per dicitura mantiene un aspetto pulito e minimalista. Adatto per ambienti residenziali e professionali, garantisce prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e giallo - terminazione a saldare - Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7016

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Modulo doppio RCA Living International per impianti audio residenziali