Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4269R
Cod. Produttore
KM4269R
Cod. EAN
8005543621738

Informazioni di prodotto

Modulo doppio RCA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo doppio RCA nella finitura sabbia, progettato per applicazioni elettriche con montaggio a incasso. Il design compatto e funzionale garantisce un’installazione ordinata e sicura, ideale per ambienti residenziali e professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle connessioni audio-video. La superficie sabbia conferisce un aspetto elegante e discreto, integrandosi facilmente in qualsiasi contesto. Questo modulo è privo di coperchio a cerniera e non presenta protezione antipolvere, mantenendo però un’ottima praticità d’uso. Adatto per impieghi che richiedono componenti di qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Modulo doppio RCA - 1 modulo, Sabbia

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Beige

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,5 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Modulo doppio RCA finitura sabbia per installazioni elettriche incasso ambienti residenziali e professionali