Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4269R
Cod. Produttore
JW4269R
Cod. EAN
8005543714614

Informazioni di prodotto

Doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo doppio RCA di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche con montaggio specifico. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per connessioni audio e video in impianti elettrici. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e sicura, assicurando prestazioni ottimali senza compromessi. Questo modulo è privo di coperchio a cerniera e non include protezione antipolvere, mantenendo un aspetto pulito e minimale adatto a diversi ambienti. Descrizione del produttore: Doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e bianco - preconnesso - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura piena

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

con prese/prese mobili

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

33,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

Raccordi isolati

Trattamento antibatterico

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Modulo doppio RCA bianco preconnesso per connessioni audio-video impianti elettrici