› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Modulo doppio connettore RCA LIGHT per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4269R
Cod. Produttore N4269R
Cod. EAN 8012199356242

Informazioni principali

  • Tipo connettore: RCA doppio
  • Terminazione: a saldare
  • Collari colore: rosso e giallo
  • Colore prodotto: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: modulo doppio
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Modulo doppio RCA incassato per impianti elettrici, caratterizzato da un elemento base con piastra di copertura centrale. Progettato per un montaggio a incasso con direzione di uscita dritta, è privo di coperchio a cerniera e di protezione antipolvere. Il modulo presenta una finitura bianca e una stampa integrata, senza campo per dicitura. Ideale per applicazioni elettriche in ambiti diversi, garantisce un collegamento affidabile per segnali audio e video tramite connettori RCA. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e giallo - terminazione a saldare - Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Modulo doppio connettore RCA LIGHT per impianti civili residenziali