› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Modulo doppio connettore RCA audio-video LIGHT TECH per impianti civili

Cod. Rexel BTINT4269R
Cod. Produttore NT4269R
Cod. EAN 8012199435220

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo doppio RCA
  • Tipo connettore: RCA doppio
  • Collari colore: Rosso e giallo
  • Terminazione: A saldare
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Applicazione: Connessione audio/video
  • Design: Compatto e tecnico

Descrizione del prodotto

Modulo doppio RCA incassato con piastra di copertura centrale, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Il dispositivo presenta connettori RCA di alta qualità per il collegamento audio e video, con uscita diretta e senza campo per dicitura. Adatto a diverse applicazioni elettriche, garantisce un montaggio ordinato e funzionale senza coperchio a cerniera o protezione antipolvere. La finitura in materiali resistenti assicura durata e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: doppio connettore tipo RCA - con collari colore rosso e giallo - terminazione a saldare - Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9006

con stampa

resistenza agli urti

IK06

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP30

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVINGLIGHT

Modulo doppio connettore RCA audio-video LIGHT TECH per impianti civili