Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01475
Cod. Produttore
01475
Cod. EAN
8007352539433

Informazioni di prodotto

Modulo domotico 3in 3out LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

3

numero di uscite

3

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Modulo domotico 3 ingressi digitali programmabili 3 uscite pilotaggio LED incasso By-me

€ 53,54 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info