› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Modulo display IC 13,56 MHz con lettore RFID per controllo accessi professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLM50IC
Cod. Produttore WLM50IC
Cod. EAN 6955891809307

Informazioni principali

  • Frequenza IC card: 13,56 MHz
  • Modulo display con lettore IC
  • Uscita Wiegand
  • Compatibilità: Modulo esterno
  • Serie: 51382CR
  • Conformità: Direttiva Radio 2014/53/EU
  • Standard sicurezza: EN 60950-1, EN 62368-1
  • Protezione EMC: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Descrizione del prodotto

Modulo display IC da 13,56 MHz progettato per applicazioni di controllo accessi e sistemi di identificazione. Questo modulo garantisce una comunicazione affidabile e una lettura precisa dei dispositivi a radiofrequenza, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con diverse soluzioni elettroniche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e resistenza nel tempo, ideale per ambienti professionali che richiedono tecnologia avanzata nel campo dell'elettronica e dell'automazione. Descrizione del produttore: Outdoor station module, display module with IC card reader, with wiegand output

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

25 mm

altezza

97 mm

profondità

72 mm

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Serie

51382CR

Modulo display IC 13,56 MHz con lettore RFID per controllo accessi professionale