Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352500
Cod. Produttore
352500
Cod. EAN
8005543457573

Informazioni di prodotto

Modulo con display grafico Sfera
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo Display Sfera per sistemi digitali a 2 fili BTicino, progettato per essere abbinato ai moduli fonici audio o video. Dotato di display grafico e pulsanti di scorrimento e conferma, permette una gestione intuitiva della chiamata con modalità alfanumerica o numerica. Il modulo supporta la programmazione della rubrica residenti in due formati, alfanumerico e numerico BPI, con possibilità di personalizzazione del codice logico. Offre funzioni di configurazione avanzate tramite tastiera o software, inclusa la modifica della password di accesso, la scelta della lingua, la gestione della chiamata multipla e l’impostazione dei toni. Il display consente inoltre di selezionare diverse estetiche di presentazione, adattandosi alle finiture Sfera New o Robur. L’installazione e la manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato, rispettando le normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo con display grafico da abbinare al modulo fonico 351100 oppure ai moduli audio video 351200 - 351300 (collegamento tramite multicavo fornito a corredo). Può funzionare in due modalità: chiamata da rubrica o chiamata digitale. La chiamata da rubrica consente l’invio della chiamata scorrendo sul display i nominativi associati ai residenti. È possibile memorizzare 4000 nominativi residenti. In abbinamento al modulo tastiera 353000 è possibile effettuare anche la chiamata diretta all’appartamento, semplicemente componendo il numero corrispondente al residente. La chiamata digitale, viene effettuata sempre in abbinamento con il modulo tastiera 353000 tramite digitazione di codice numerico. Si consiglia di affiancare alla pulsantiera uno o più moduli targa 352200 per visualizzare la corrispondenza tra codici numerici e nominativi utenti. È possibile programmare i nominativi nella rubrica in due differenti modalità: inserimento manuale tramite i pulsanti del modulo display oppure inserimento tramite PC con software specifico effettuando il download del file al modulo display (CONSIGLIATO). La mancanza di alimentazione dell’impianto NON causa la perdita dei dati memorizzati. Da completare con frontale di finitura.

colore

Altro

larghezza

91 mm

Tipologia

Parlare/suonare

altezza

115 mm

profondità

27 mm

Numero di pulsanti per chiamata

4000

tecnica di installazione

Sistema bus

Serie

SFERA

Produttore

Modulo display grafico Sfera per impianti citofonici residenziali