Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9902300000
Cod. Produttore
9902300000
Cod. EAN
8012823115566

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MOD. DIODO-POLARITA
  • Tipologia: diodo flyback
  • Serie: STANDARD 6-220
  • Pezzo di ricambio: sì
  • Accessorio: sì
  • Funzione: segnalazione e protezione EMC
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Modulo diodo flyback con polarità standard, progettato per tensioni da 6 a 220 V DC. Questo accessorio elettrico di alta qualità garantisce protezione efficace contro le sovratensioni generate da carichi induttivi, migliorando l'affidabilità e la durata dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e compatto nel design, è ideale come parte di ricambio per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso della polarità e una protezione sicura. Compatibile con sistemi a bassa tensione, assicura prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: diodo flyback Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Diodo flyback

Accessorio

Parte di ricambio

Produttore

Modulo diodo polarità standard 6-220V DC automazione industriale

€ 2,41 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info