Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQDS162000
Cod. Produttore
QDS162000
Cod. EAN
5411815229718

Informazioni di prodotto

DIN rail module, 200 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi PAN modulo con guida DIN fissa di dimensioni 200x6, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su binari standard. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione dei dispositivi. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione pratica e funzionale per il fissaggio e la disposizione ordinata degli elementi elettrici. Descrizione del produttore: Modules with slotted covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

distanza file

200 mm

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Modulo DIN rail 200x512x230 mm con guida fissa per installazioni elettriche industriali e civili

€ 79,80 x 1 pz.
(pz.)