Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQDS161500
Cod. Produttore
QDS161500
Cod. EAN
5411815229701

Informazioni di prodotto

DIN rail module, 150 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi PAN con modulo e guida DIN fissa, dimensioni 150x6, progettata per garantire un'installazione sicura e stabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel montaggio su guida DIN, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici. La struttura fissa offre stabilità e supporto ottimale per il posizionamento di dispositivi elettrici, facilitando la gestione e l'organizzazione dei componenti all'interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Modules with slotted covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

150 mm

profondità

230 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

distanza file

150 mm

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Modulo DIN rail 150x512x230 mm con guida fissa per installazioni elettriche affidabili