› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale sottoposto GL400 400A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT7081/400
Cod. Produttore T7081/400
Cod. EAN 8012199200293

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Regolazione Idn: 0,03-3A
  • Tempo di intervento: 0-3s
  • Segnalazione corrente dispersa: %
  • Tipo: modulo differenziale sottoposto
  • Serie: M4 630
  • Applicazione: protezione impianti
  • Montaggio: sottoposto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTIT7081/400 è un interruttore differenziale modulare sottopannello con corrente nominale di 400A, progettato per la protezione contro le correnti di guasto a terra. Dotato di 4 poli, questo interruttore offre un tempo di ritardo regolabile e una corrente di guasto nominale regolabile, con tipo di corrente di guasto di tipo A. La regolazione del tempo di intervento consente di adattare la protezione alle specifiche esigenze dell’impianto elettrico, garantendo sicurezza e affidabilità. La costruzione robusta e modulare facilita l’installazione e la manutenzione in impianti elettrici industriali e civili. Questo modulo differenziale è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e controllo preciso delle correnti di dispersione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GL400 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=400A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

630 A

numero di poli

4

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

3000 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale regolabile

corrente di guasto nominale

0,03 ... 3 A

tensione nominale

230 ... 500 V

Modulo differenziale sottoposto GL400 400A per impianti elettrici