› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale sottoposto 630A 4 poli industriale civile

Cod. Rexel BTIT7091/630
Cod. Produttore T7091/630
Cod. EAN 8012199192284

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Regolazione Idn: 0,03-3A
  • Tempo di intervento: 0-3s
  • Segnalazione corrente dispersa: %
  • Tipo: Modulo differenziale
  • Installazione: sottoposto
  • Serie: MEGA M630E
  • Applicazione: M4 630

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo differenziale MEGA M630E è un dispositivo elettrico progettato per la protezione degli impianti con una corrente nominale di 630A e quattro poli. È caratterizzato da un tempo di ritardo regolabile di 1 secondo e da una corrente di guasto nominale regolabile, con tipo di corrente di guasto di tipo A. Questo modulo è ideale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, rilevando e interrompendo rapidamente correnti di guasto per prevenire danni e rischi di incendio o scosse elettriche. La sua struttura robusta e le regolazioni personalizzabili lo rendono adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GL630 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=630A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

630 A

numero di poli

4

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

3000 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale regolabile

corrente di guasto nominale

0,03 ... 3 A

tensione nominale

230 ... 500 V

Modulo differenziale sottoposto 630A 4 poli industriale civile