› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale sottoposto 160A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT7061/160
Cod. Produttore T7061/160
Cod. EAN 8012199200170

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Regolazione Idn: 0,03-3A
  • Tempo di intervento: 0-3s
  • Segnalazione: % corrente dispersa
  • Tipo: Modulo differenziale
  • Serie: MEGA M160
  • Installazione: sottoposto
  • Protezione: differenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il MEGA M160 - MOD DIF SOTTOP 160A MIC è un modulo differenziale progettato per la protezione elettrica con corrente nominale fino a 160A. Questo dispositivo garantisce un efficace intervento differenziale per la sicurezza degli impianti elettrici, con la possibilità di regolare la corrente di intervento (I∆N o Ig) e il tempo di ritardo, adattandosi alle diverse esigenze di protezione. È dotato di tasto di prova per verificare il corretto funzionamento e tasto di ripristino con segnalazione di intervento differenziale. Il modulo consente inoltre l'esclusione del circuito interno per prove di isolamento e la segnalazione percentuale della corrente dispersa dall’impianto, offrendo un controllo avanzato della sicurezza elettrica. La struttura è compatta e robusta, adatta per installazioni sotto modulo, con collegamenti chiari e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GL160 - modulo differenziale sottoposto per M160 - In=160A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa
Modulo differenziale sottoposto 160A per impianti elettrici