› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale sottopannello 400A 4 poli industriale

Cod. Rexel BTIT7082/400
Cod. Produttore T7082/400
Cod. EAN 8012199200316

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Regolazione Idn: 0,03-3A
  • Tempo di intervento: 0-3s
  • Tipo: modulo differenziale sottoposto
  • Serie: MEGA M400
  • Applicazione: M4 630
  • Protezione: differenziale
  • Montaggio: sottoposto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M400 è un modulo differenziale sottoponibile a corrente nominale di 400A, progettato per la protezione elettrica con 4 poli. È dotato di un tempo di ritardo regolabile di 1 secondo e di una corrente di guasto nominale regolabile, con tipo di corrente di guasto di tipo A. Questo dispositivo garantisce un'elevata sicurezza contro le dispersioni di corrente, proteggendo impianti elettrici da guasti e sovracorrenti, con un funzionamento affidabile e preciso. La sua configurazione consente un facile montaggio e regolazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione differenziale ad alte prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GS400 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=400A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

400 A

numero di poli

4

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

3000 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale regolabile

corrente di guasto nominale

0,03 ... 3 A

tensione nominale

230 ... 500 V

Modulo differenziale sottopannello 400A 4 poli industriale
€ 1265,20 x 1 pz.