› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale sottopannello 250A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT7071/250
Cod. Produttore T7071/250
Cod. EAN 8012199200217

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Regolazione Idn: 0,03-3A
  • Tempo intervento: 0-3s
  • Segnalazione corrente: % dispersa
  • Tipo modulo: differenziale sottoposto
  • Serie: MEGA M250

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo differenziale sottoponte MEGA M250 è progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici con una corrente nominale di 250A. Dotato di tasti di prova e ripristino, consente un controllo semplice e immediato dell’intervento differenziale. Include la regolazione della corrente differenziale (I∆N) e del tempo di ritardo, permettendo un adattamento preciso alle esigenze dell’impianto. È possibile escludere il circuito interno per prove di isolamento, assicurando un’installazione affidabile e sicura. Inoltre, il dispositivo offre la segnalazione percentuale della corrente dispersa dall’impianto, facilitando il monitoraggio continuo delle condizioni elettriche. La struttura compatta e robusta è adatta per montaggio sottoponte, garantendo un’installazione ordinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GL250 - modulo differenziale sottoposto per M250 - In=250A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa
Modulo differenziale sottopannello 250A per impianti elettrici