› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 4P AC 63A protezione impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG43XAC63
Cod. Produttore G43XAC63
Cod. EAN 8005543479070

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità differenziale: 30mA, 300mA, regolabile
  • Numero poli: 2P o 4P
  • Tipo: AC, A, F
  • Tensione nominale: 230/400 V ~
  • Potere di interruzione: 16kA, 25kA o 50kA
  • Dimensioni: 1,5 moduli per polo
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin da 63A, progettato per l’installazione a fianco di interruttori magnetotermici fino a 63A, con larghezza di 1,5 moduli per polo. Questo modulo garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e tutela i circuiti da guasti di isolamento grazie alla tecnologia a relè elettromagnetico sensibile. Disponibile in versioni bipolari (2 poli) e tetrapolari (4 poli), sia a soglia fissa che regolabile, con sensibilità variabile da 30 mA a 1000 mA e tempi di intervento istantanei o ritardati (60 ms o 150 ms). Supporta correnti di guasto di tipo AC, A e F, con tensione nominale di 230/400 V a 50 Hz e tensione massima di funzionamento di 440 V. Il modulo è dotato di morsetti a gabbia con vite imperdibile e schermi isolanti IP20 per garantire la sicurezza nelle connessioni. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2. Il modulo è adatto anche per ambienti umidi o inquinati da cloro, come piscine, ed è certificato secondo le direttive RoHS e EMC. La facilità di montaggio su guida DIN e la compatibilità con software di installazione TiQuadri completano le caratteristiche di questo dispositivo essenziale per la protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 4P AC 63A protezione impianti elettrici