› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 4P AC 125A protezione impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG44XAC125
Cod. Produttore G44XAC125
Cod. EAN 8005543418932

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: AC - F
  • Sensibilità: 30mA, 300mA, regolabile
  • Tensione nominale: 230/400 V ~
  • Potere d'interruzione: 16kA, 25kA, 50kA
  • Dimensioni: 2P 71,2 mm, 4P 106,8 mm
  • Protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale aggiuntivo Btdin da 125 A per interruttori magnetotermici (MCB), con ingombro di 1,5 moduli per polo. Progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la protezione degli impianti contro guasti di isolamento. Funzionamento elettromagnetico tramite relè sensibile, disponibile in versione a 4 poli con corrente nominale di 125 A e capacità di interruzione di 16 kA, 25 kA o 50 kA. Tipo di corrente di guasto AC (corrente alternata sinusoidale). Sensibilità di intervento fissa a 30 mA o 300 mA, con versioni a soglia regolabile da 300 mA a 1000 mA con intervento istantaneo o ritardato (60 ms o 150 ms). Tensione nominale di esercizio 230/400 V e frequenza 50 Hz, con tensione massima operativa di 440 V. Montaggio su guida DIN 35 mm, connessioni con morsetti a gabbia con vite a brugola da 4 mm e protezione IP20 per i terminali. Materiale in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo normative IEC/EN. Adatto per ambienti umidi e con presenza di cloro, con temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, con protezione contro disturbi e tripping indesiderati. Indice di protezione IP40 per la scatola e IK02 contro urti meccanici. Peso medio per dispositivo a 4 poli circa 0,71 kg. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 125A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 4P AC 125A protezione impianti elettrici