› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A 30mA tipo F per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG43F63
Cod. Produttore G43F63
Cod. EAN 8005543614952

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400 Vac
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Potere di interruzione: 4500A - 25000A
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici con corrente nominale fino a 63 A e 4 poli, progettato per assicurare la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la protezione dei circuiti contro i guasti dell'isolamento. Questo modulo utilizza una tecnologia differenziale elettromagnetica a relè sensibile, con potere di interruzione variabile fino a 25 kA, e si monta a destra degli interruttori magnetotermici su guida DIN 35. È compatibile con diverse tipologie di correnti di guasto, inclusi i tipi F, che gestiscono correnti composite e pulsanti unidirezionali sovrapposte a corrente continua senza ondulazione, garantendo un'elevata immunità agli scatti intempestivi. La sensibilità è istantanea a 30 mA, con possibilità di selettività a 300 mA o 1 A, e il modulo è dotato di segnalatore meccanico giallo per l'indicazione di guasto differenziale. Realizzato con materiale autoestinguente in policarbonato, resistente al calore e al fuoco secondo le norme IEC/EN 61009-1, è adatto anche per ambienti umidi e inquinati da cloro. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l'involucro, ed è marcato con codice articolo, denominazione, corrente differenziale nominale e schema elettrico. La maniglia ergonomica associata all'interruttore facilita la manovra, con chiara visualizzazione dello stato dei contatti. Il modulo supporta cavi in rame rigidi e flessibili fino a 35 mm², con morsetti a vite Pozidriv n°2 e coppia di serraggio raccomandata di 3 Nm. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C, senza declassamento fino a 30°C, e il prodotto rispetta la direttiva RoHS per l'uso di materiali privi di sostanze pericolose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A 30mA tipo F per impianti elettrici