Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44F32
Cod. Produttore
G44F32
Cod. EAN
8005543614983

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 32A - Idn= 300mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo addizionale differenziale BTDIN-BDA G2 32A 4 poli 300mA tipo F è progettato per la protezione delle persone contro le scosse elettriche dirette e indirette e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. È compatibile con interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63A, con una larghezza di un modulo per polo. La tecnologia si basa su un relè sensibile a corrente residua elettromagnetica, con capacità di interruzione fino a 16kA o superiore a seconda del modello. Questo dispositivo presenta 4 poli con corrente nominale di 32A e sensibilità di intervento di 300mA, con tipo di corrente di guasto F, che garantisce immunità contro disturbi e correnti composite, inclusi impulsi unidirezionali sovrapposti a correnti continue senza ripple. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz con tensione operativa nominale fino a 400 V per 4 poli. Il modulo è dotato di un sistema di aggancio rapido su guida DIN 35 mm, con connessioni sia superiori che inferiori e terminali protetti da schermi isolanti integrati (IP20). Il materiale dell’involucro è policarbonato autoestinguente e resistente al calore, conforme alla normativa IEC/EN 61009-1. Dispone di un indicatore meccanico giallo per la segnalazione dello scatto differenziale e di un pulsante di test per la verifica mensile del corretto funzionamento. Il dispositivo è adatto per ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, come piscine, e garantisce un’elevata durata meccanica con oltre 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico. La protezione contro gli scatti indesiderati è assicurata da una risposta smorzata a impulsi di disturbo, con classificazione IP40 per l’involucro esterno e IK02 per la resistenza agli urti meccanici. Le dimensioni sono compatte, con una larghezza di 2 moduli (35,6 mm) per 4 poli a 32A, e peso contenuto intorno a 0,20 kg. La temperatura di esercizio varia da -25°C a +70°C, senza derating fino a 30°C. Il modulo rispetta le direttive europee RoHS e le normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 per i dispositivi differenziali di tipo F. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 32A tipo F per impianti trifase