› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo AC impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG35AC63
Cod. Produttore G35AC63
Cod. EAN 8005543463062

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 0,5 A
  • Tipo differenziale: AC
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Grado protezione: IP40

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo add-on Btdin BTIG35AC63 è progettato per interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63 A, con una larghezza di 1 modulo per polo. Offre una protezione efficace contro i contatti elettrici diretti e indiretti e protegge le installazioni da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di tecnologia elettromagnetica con relè differenziale sensibile e funziona con corrente di guasto di tipo AC, ideale per correnti sinusoidali. È un modulo a 3 poli con capacità di interruzione variabile fino a 25 kA, adatto per sistemi a 400 V e frequenza di 50 Hz. La sensibilità del dispositivo è di 500 mA istantanei, con un tempo di ritardo regolabile pari a zero, garantendo interventi rapidi in caso di guasto. Il modulo si monta facilmente su guida DIN 35 mm e si collega direttamente ai terminali downstream dell'interruttore associato. Il materiale dell'involucro è policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo la normativa IEC/EN 61009-1. Il prodotto è indicato per ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, come piscine, ed è conforme alle direttive RoHS per il rispetto ambientale. Le dimensioni complessive per la versione a 3 poli sono 53,4 mm di larghezza per 53,4 mm di altezza, con un peso medio di circa 0,25 kg. Il modulo presenta un indicatore meccanico di intervento differenziale e una maniglia ergonomica per la commutazione manuale. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali del modulo differenziale add-on BTIG35AC63, sottolineando la protezione elettrica, la compatibilità con i circuit breaker, la qualità dei materiali e la conformità alle normative di sicurezza e ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo AC - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo AC impianti elettrici