› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG34A63
Cod. Produttore G34A63
Cod. EAN 8005543463031

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400 V ~
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo: A
  • Numero di poli: 3P
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Larghezza modulo: 53,4 mm
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici con corrente nominale fino a 63A, progettato per offrire protezione contro i contatti diretti e indiretti e per salvaguardare i circuiti dai guasti di isolamento. Il dispositivo è realizzato in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e al fuoco secondo la norma IEC/EN 61009-1. È disponibile in configurazione tripolare con 3 poli e sensibilità di tipo A, con corrente differenziale nominale di 300 mA. Il modulo si monta facilmente a destra degli interruttori magnetotermici su guida DIN 35 mm, garantendo un fissaggio sicuro e un collegamento affidabile sia a monte che a valle tramite morsetti con profondità di 14 mm. La maniglia ergonomica dell’interruttore associato consente una manovra agevole, con indicazione visiva dello stato dei contatti e segnalazione meccanica di guasto differenziale. Il modulo supporta un potere di interruzione fino a 25 kA e funziona con tensioni nominali di 230 V (bipolare) o 400 V (tripolare) a 50 Hz. È adatto per ambienti umidi e inquinati da cloro, con un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C e resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, e conforme alla direttiva RoHS per la tutela ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo A per impianti elettrici