› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG33A63
Cod. Produttore G33A63
Cod. EAN 8005543463017

Informazioni principali

Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo A - In= 63A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici da 63A, progettato per montaggio a destra dell'interruttore associato con un modulo per polo. Questo dispositivo tripolare garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e tutela i circuiti da guasti di isolamento grazie alla tecnologia elettromagnetica a relè sensibile. La corrente nominale è di 63A con sensibilità differenziale di 30 mA e tipo di corrente di guasto A, adatto a frequenze di 50 Hz. È realizzato in policarbonato autoestinguente con resistenza al calore e al fuoco secondo la norma IEC/EN 61009-1. Il modulo presenta morsetti con profondità di 14 mm, protezione IP20 per i morsetti e può essere montato su guida DIN standard IEC/EN 60715. La maniglia ergonomica consente un facile comando ON/OFF, mentre un segnalatore meccanico giallo indica guasti differenziali. Il modulo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con protezione contro scatti intempestivi e adatto a un ambiente umido e inquinato da cloro. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C, con declassamento progressivo oltre i 30°C. Il prodotto è certificato RoHS e realizzato con materiali plastici senza alogeni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo A per impianti elettrici