› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo A guida DIN

Cod. Rexel BTIG35A63
Cod. Produttore G35A63
Cod. EAN 8005543463055

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400 V ~
  • Sensibilità differenziale: 0,5 A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Materiale involucro: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo addizionale differenziale Btdin per interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63 A, con larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro i contatti elettrici diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Tecnologia basata su un relè sensibile elettromagnetico per la rilevazione della corrente differenziale. Disponibile in versioni a 2, 3 o 4 poli con corrente nominale fino a 63 A. Corrente differenziale nominale variabile, con sensibilità istantanee di 30 mA, 300 mA, 500 mA e selettive fino a 1 A, e tipi AC, A, A-S e F per diverse tipologie di corrente di guasto. Tensione nominale di esercizio 230 V per doppio polo e 400 V per triplo e quadruplo polo, frequenza di 50 Hz. Montaggio su guida DIN 35 mm, con connessione ai morsetti dell’interruttore associato. Materiale dell’involucro in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 per i terminali e IP40 per la cassa. Funzionamento affidabile in ambienti umidi e contaminati da cloro, con elevata resistenza ai disturbi e agli urti meccanici. Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C senza derating fino a 30 °C, con riduzione progressiva della corrente nominale oltre tale valore. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con marcatura CE e rispetto delle direttive RoHS. Il modulo presenta un indicatore meccanico di intervento e un manettino ergonomico per l’attuazione manuale tramite l’interruttore associato. Dimensioni compatte con ingombro di 17,8 mm per modulo, per un’agevole integrazione nelle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo A - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A tipo A guida DIN